Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3O796255
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
Dormer Macho de máquina EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M12x1.25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O796255
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
21
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
21
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O796255
EAN
7320760137437
UBB
500631450284
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP10M12X1.25