Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0H547366
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
Dormer Macho de máquina EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H547366
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H547366
EAN
7320760137406
UBB
500631435855
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP10M10X1.0