text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20


Numer artykułu 1Q921938
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q921938
EAN 7320760136348
UBB 500635713638
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.