text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M8


Referência 6O202629
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6O202629
EAN 7320760136225
UBB 500635712077
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP01M8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.