Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1U193663
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
Dormer Macho de máquina EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U193663
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
27
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
27
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código do produto
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U193663
EAN
7320760136232
UBB
500635712234
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP01M8DIN376