Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4V718574
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
Dormer Macho de máquina EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4V718574
Modelo
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
22
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Modelo
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
22
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Model
EP01
Type
5973440; 86017394
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V718574
EAN
7320760136195
UBB
500635711400
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP01M6