Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9I006035
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
Dormer Macho de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9I006035
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
26
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
26
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
EP00TIN
Type
6196707; 86017372
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9I006035
EAN
7320760662151
UBB
500631678579
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00TINM8