Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7A789688
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
Dormer Macho de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M24x3.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7A789688
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
24
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
EP00TIN
Type
6196715; 86017365
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A789688
EAN
7320760662236
UBB
500631613899
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00TINM24