text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M22x2.50mm


Referência 2D458874
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2D458874
EAN 7320760662229
UBB 500631608030
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP00TINM22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.