text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Referência 6G716824
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6G716824
EAN 7320760662175
UBB 500631458618
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP00TINM12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.