Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5C664289
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
Dormer Macho de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M24
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5C664289
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
24
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C664289
EAN
7320760135990
UBB
500635708869
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00M24