text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M22


Referência 5W321310
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5W321310
EAN 7320760135983
UBB 500635708604
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP00M22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.