text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M20


Cikkszám 6Z606224
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6Z606224
EAN 7320760135976
UBB 500635708455
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00M20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.