Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5N552106
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
Dormer Macho de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5N552106
Modelo
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Modelo
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Model
EP00
Type
5973486; 86017335
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N552106
EAN
7320760135945
UBB
500635707879
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00M14