Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7X844683
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
Dormer Macho de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X844683
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Model
EP00
Type
5973461; 86017334
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X844683
EAN
7320760135938
UBB
500635707614
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00M12