text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M4


Referência 9T578712
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 16
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 16
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.1
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9T578712
EAN 7320760135747
UBB 500635705485
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP00M4DIN376
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.