Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L725281
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
Dormer Macho de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L725281
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
14
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
14
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.6
Tamanho da rosca
3.5
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
3
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código do produto
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L725281
EAN
7320760135723
UBB
500635705063
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00M3.5