text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M10


Referência 0B034571
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0B034571
EAN 7320760135921
UBB 500635707465
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP00M10DIN376
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.