Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1B304778
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
Dormer Macho de máquina EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1B304778
Modelo
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Modelo
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
3.4
Rosca esquerda
Não
Model
EP00
Type
5973426; 86017348
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1B304778
EAN
7320760135730
UBB
500635705220
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP00M4