text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Clear M3


Referência 5T557298
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5T557298
EAN 7320760669365
UBB 500631624292
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP006GM3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.