text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M6


Referência 8I599136
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8I599136
EAN 7320760669396
UBB 500631660650
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP006GM6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.