Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5K754774
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
Dormer Macho de máquina EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K754774
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
17
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
17
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K754774
EAN
7320760669389
UBB
500631649877
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP006GM5