Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7O065725
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
Dormer Macho de máquina E620 N/A HSS Blanc M8x1.25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O065725
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
21
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
21
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E620
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O065725
EAN
7320760384862
UBB
500631679726
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E620M8