text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12


Referência 0W534336
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 137
Diâmetro do eixo (mm) 22.4
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 37
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 137
Diâmetro do eixo (mm) 22.4
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 37
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 12
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 18
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Dormer
Model E570
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0W534336
EAN 7320760201008
UBB 500572349784
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E5701.5/16X12NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.