text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8

Referência 8F193940
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Número de lâminas de corte 4

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 8
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 16
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Basic material HSS
Marca Dormer
Coating Blanc
Model E570
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 8F193940
EAN 7320760200841
UBB 500572680832
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E5701.1/8X8NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.