Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8X695404
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
Dormer Macho de máquina E513 ISO 529 N/A HSS Blanc M11x1.25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8X695404
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
11
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
6.3
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E513
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8X695404
EAN
7320760343142
UBB
500572701703
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E513M11X1.25NO3