text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6


Referência 6K560832
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E471
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6K560832
EAN 7320760674659
UBB 500631659843
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E471M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.