Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2Q789263
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
Dormer Macho de máquina E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q789263
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
3.4
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E471
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q789263
EAN
7320760674635
UBB
500631638235
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E471M4