text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12


Referência 1C875479
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 23
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E471
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1C875479
EAN 7320760674680
UBB 500631449229
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E471M12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.