Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7P156930
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
Dormer Macho de máquina E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7P156930
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código do produto
8207401000
Model
E471
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7P156930
EAN
7320760674673
UBB
500631433876
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E471M10