text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E414 N/A Super B M8


Referência 1Q775642
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código do produto 8207401000
Model E414
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Q775642
EAN 7320760779040
UBB 500686142349
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E414M8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.