text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E412 N/A TiAIN Top M3


Referência 6Y862397
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 6
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 2.7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E412
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6Y862397
EAN 7320760778869
UBB 500686138719
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E412M3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.