Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4P134707
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
Dormer Macho de máquina E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4P134707
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
15
Número de lâminas de corte
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
15
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
19
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Dormer
Model
E382
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4P134707
EAN
7320760664551
UBB
500631396412
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E3821/4