text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E299 DIN 374 N/A HSSE Chrome plated M10x1.00mm


Referência 7B561146
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 10
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E299
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7B561146
EAN 7320760663080
UBB 500631446415
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E299M10X1.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.