Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7I579545
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
Dormer Macho de máquina E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M30x3.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I579545
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
36
Rosca de passo (mm)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
36
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
36
Rosca de passo (mm)
3.5
Tamanho da rosca
30
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Yellow
Chave quadrada (mm)
18
Rosca esquerda
Não
Model
E298
Type
6290582; 86016083
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I579545
EAN
7320760663028
UBB
500631628418
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E298M30