text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M27x3.00mm


Referência 7L967440
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 27
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 16
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7L967440
EAN 7320760663004
UBB 500631619425
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E298M27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.