Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4J297052
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
Dormer Macho de máquina E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M10x1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4J297052
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
28
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Yellow
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4J297052
EAN
7320760662922
UBB
500631441614
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E298M10