text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E297 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M4x0.70mm


Referência 5K407039
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E297
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5K407039
EAN 7320760662885
UBB 500631643003
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E297M4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.