text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Referência 5Z022074
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 15
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Número de lâminas de corte 5
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5Z022074
EAN 7320760663660
UBB 500631641023
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E292M4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.