Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4C847958
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
Dormer Macho de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4C847958
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
12
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
12
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
2.7
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C847958
EAN
7320760663646
UBB
500631630885
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E292M3