Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1N776910
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
Dormer Macho de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3.5x0.60mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1N776910
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
14
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
14
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.6
Tamanho da rosca
3.5
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
3
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1N776910
EAN
7320760663653
UBB
500631624607
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E292M3.5