text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E291 DIN 2174 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm

Referência 0M585435
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 5
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E291
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0M585435
EAN 7320760663592
UBB 500631663217
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E291M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.