Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7I324831
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
Dormer Macho de máquina E287 N/A TiN 1/4 X20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I324831
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
22
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
22
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
15
Número de lâminas de corte
5
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
20
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Dormer
Model
E287
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I324831
EAN
7320760704486
UBB
500661433846
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
E2871/4