text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E275 DIN 376 N/A HSSE Blanc 1.1/4Inx7


Referência 2O082240
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 50
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 50
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 7
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 20
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Dormer
Model E275
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2O082240
EAN 7320760089361
UBB 500572400900
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E2751.1/4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.