Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7S749211
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
Dormer Macho de máquina E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M40x1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7S749211
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
40
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
24
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S749211
EAN
7320760088821
UBB
500572666815
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E268M40X1.5