Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Q167224
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
Dormer Macho de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Q167224
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
26
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
26
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Red
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E261
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q167224
EAN
7320760674574
UBB
500631672127
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E261M8