text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M5


Referência 2L997846
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2L997846
EAN 7320760674550
UBB 500631648622
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E261M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.