Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L777344
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
Dormer Macho de máquina E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L777344
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
7
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Red
Chave quadrada (mm)
3.4
Rosca esquerda
Não
Model
E261
Type
6554511; 86015875
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L777344
EAN
7320760674543
UBB
500631637815
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E261M4