text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M3


Referência 1W879874
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 2.7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1W879874
EAN 7320760674345
UBB 500631622627
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E256M3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.