Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Z892430
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
Dormer Macho de máquina E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Z892430
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Red
Chave quadrada (mm)
12
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código do produto
8207401000
Model
E256
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z892430
EAN
7320760674420
UBB
500631594826
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E256M20